Eriks

Groefringmanchet 2001 NBR 152,4x177,8x19,5 L=20,5

  • ERIKS:14411191
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gelijkbenige stang en enkelwerkende zuigerafdichting 2001. Materiaal NBR. Temperatuur -30 tot +80 ºC, max. snelheid 0,3 m/s en druk 100 bar.
Opslaan in lijst

€ 30,90/ stukexcl. btw

€ 37,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 30,90

-

5+

€ 24,72

20.00%

10+

€ 20,09

35.00%

30+

€ 15,45

50.00%

50+

€ 13,91

55.00%

100+

€ 12,36

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2001
Materiaal afdichting
NBR
Inwendige diameter
152.4 mm
Uitwendige diameter
177.8 mm
Groefbreedte
20.5 mm
Afdichtingshoogte
19.5 mm
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
152.4 mm
D
177.8 mm
L
20.5 mm
H
19.5 mm
C
8 mm
Max. werkdruk
150 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s