Eriks

Groefringmanchet 2001 NBR 15,87x25,4x4,76 L=5,26

  • ERIKS:14410788
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gelijkbenige stang en enkelwerkende zuigerafdichting 2001. Materiaal NBR. Temperatuur -30 tot +80 ºC, max. snelheid 0,3 m/s en druk 100 bar.
Opslaan in lijst

€ 3,33/ stukexcl. btw

€ 4,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 3,33

-

5+

€ 2,66

20.00%

10+

€ 2,16

35.00%

30+

€ 1,67

50.00%

50+

€ 1,50

55.00%

100+

€ 1,33

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2001
Materiaal afdichting
NBR
Inwendige diameter
15.87 mm
Uitwendige diameter
25.4 mm
Groefbreedte
5.26 mm
Afdichtingshoogte
4.76 mm
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
15.87 mm
D
25.4 mm
L
5.26 mm
H
4.76 mm
C
5.5 mm
Max. werkdruk
150 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s