Eriks

Groefringmanchet 2001 NBR 140x160x8 L=9

  • ERIKS:14411183
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gelijkbenige stang en enkelwerkende zuigerafdichting 2001. Materiaal NBR. Temperatuur -30 tot +80 ºC, max. snelheid 0,3 m/s en druk 100 bar.
Opslaan in lijst

€ 27,60/ stukexcl. btw

€ 33,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 27,60

-

5+

€ 22,08

20.00%

10+

€ 17,94

35.00%

30+

€ 13,80

50.00%

50+

€ 12,42

55.00%

100+

€ 11,04

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2001
Materiaal afdichting
NBR
Inwendige diameter
140 mm
Uitwendige diameter
160 mm
Groefbreedte
9 mm
Afdichtingshoogte
8 mm
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
140 mm
D
160 mm
L
9 mm
H
8 mm
C
6.5 mm
Max. werkdruk
150 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s