Eriks

Groefringmanchet 2001 NBR 139,7x152,4x6,35 L=7,35

  • ERIKS:14411181
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gelijkbenige stang en enkelwerkende zuigerafdichting 2001. Materiaal NBR. Temperatuur -30 tot +80 ºC, max. snelheid 0,3 m/s en druk 100 bar.
Opslaan in lijst

€ 27,50/ stukexcl. btw

€ 33,28incl. btw

15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 27,50

-

5+

€ 22,00

20.00%

10+

€ 17,88

35.00%

30+

€ 13,75

50.00%

50+

€ 12,38

55.00%

100+

€ 11,00

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2001
Materiaal afdichting
NBR
Inwendige diameter
139.7 mm
Uitwendige diameter
152.4 mm
Groefbreedte
7.35 mm
Afdichtingshoogte
6.35 mm
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
139.7 mm
D
152.4 mm
L
7.35 mm
H
6.35 mm
C
6 mm
Max. werkdruk
150 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s