Eriks

Groefringmanchet 2001 NBR 135x165x15 L=16

  • ERIKS:14411178
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gelijkbenige stang en enkelwerkende zuigerafdichting 2001. Materiaal NBR. Temperatuur -30 tot +80 ºC, max. snelheid 0,3 m/s en druk 100 bar.
Opslaan in lijst

€ 26,40/ stukexcl. btw

€ 31,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 26,40

-

5+

€ 21,12

20.00%

10+

€ 17,16

35.00%

30+

€ 13,20

50.00%

50+

€ 11,88

55.00%

100+

€ 10,56

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2001
Materiaal afdichting
NBR
Inwendige diameter
135 mm
Uitwendige diameter
165 mm
Groefbreedte
16 mm
Afdichtingshoogte
15 mm
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
135 mm
D
165 mm
L
16 mm
H
15 mm
C
9.5 mm
Max. werkdruk
150 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s