Eriks

Groefringmanchet 2001 NBR 125x140x9 L=10

  • ERIKS:14411170
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gelijkbenige stang en enkelwerkende zuigerafdichting 2001. Materiaal NBR. Temperatuur -30 tot +80 ºC, max. snelheid 0,3 m/s en druk 100 bar.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 27/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2001
Materiaal afdichting
NBR
Inwendige diameter
125 mm
Uitwendige diameter
140 mm
Groefbreedte
10 mm
Afdichtingshoogte
9 mm
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
125 mm
D
140 mm
L
10 mm
H
9 mm
C
6 mm
Max. werkdruk
150 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s