Eriks

Groefringmanchet 2001 NBR 120x145x18 L=19

  • ERIKS:12770090
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gelijkbenige stang en enkelwerkende zuigerafdichting 2001. Materiaal NBR. Temperatuur -30 tot +80 ºC, max. snelheid 0,3 m/s en druk 100 bar.
Opslaan in lijst

€ 22,70/ stukexcl. btw

€ 27,47incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 22,70

-

5+

€ 18,16

20.00%

10+

€ 14,76

35.00%

30+

€ 11,35

50.00%

50+

€ 10,22

55.00%

100+

€ 9,08

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2001
Materiaal afdichting
NBR
Inwendige diameter
120 mm
Uitwendige diameter
145 mm
Groefbreedte
19 mm
Afdichtingshoogte
18 mm
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
120 mm
D
145 mm
L
19 mm
H
18 mm
C
8 mm
Max. werkdruk
150 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s