Eriks

Groefringmanchet 2001 NBR 12,7x25,4x6,35 L=7,35

  • ERIKS:14410755
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gelijkbenige stang en enkelwerkende zuigerafdichting 2001. Materiaal NBR. Temperatuur -30 tot +80 ºC, max. snelheid 0,3 m/s en druk 100 bar.
Opslaan in lijst

€ 2,92/ stukexcl. btw

€ 3,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 2,92

-

5+

€ 2,34

20.00%

10+

€ 1,90

35.00%

30+

€ 1,46

50.00%

50+

€ 1,31

55.00%

100+

€ 1,17

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2001
Materiaal afdichting
NBR
Inwendige diameter
12.7 mm
Uitwendige diameter
25.4 mm
Groefbreedte
7.35 mm
Afdichtingshoogte
6.35 mm
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
12.7 mm
D
25.4 mm
L
7.35 mm
H
6.35 mm
C
5.5 mm
Max. werkdruk
150 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s