Eriks

Groefringmanchet 2001 NBR 12,7x19,05x3,18 L=3,5

  • ERIKS:12588939
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gelijkbenige stang en enkelwerkende zuigerafdichting 2001. Materiaal NBR. Temperatuur -30 tot +80 ºC, max. snelheid 0,3 m/s en druk 100 bar.
Opslaan in lijst

€ 1,31/ stukexcl. btw

€ 1,59incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

50 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 2,92

-

5+

€ 2,34

20.00%

10+

€ 1,90

35.00%

30+

€ 1,46

50.00%

50+

€ 1,31

55.00%

100+

€ 1,17

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2001
Materiaal afdichting
NBR
Inwendige diameter
12.7 mm
Uitwendige diameter
19.05 mm
Groefbreedte
3.5 mm
Afdichtingshoogte
3.18 mm
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
12.7 mm
D
19.05 mm
L
3.5 mm
H
3.18 mm
C
4 mm
Max. werkdruk
150 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s