Eriks

Groefringmanchet 2001 NBR 118x132x8,5 L=9,5

  • ERIKS:14411163
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gelijkbenige stang en enkelwerkende zuigerafdichting 2001. Materiaal NBR. Temperatuur -30 tot +80 ºC, max. snelheid 0,3 m/s en druk 100 bar.
Opslaan in lijst

€ 22,20/ stukexcl. btw

€ 26,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 22,20

-

5+

€ 17,76

20.00%

10+

€ 14,43

35.00%

30+

€ 11,10

50.00%

50+

€ 9,99

55.00%

100+

€ 8,88

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2001
Materiaal afdichting
NBR
Inwendige diameter
118 mm
Uitwendige diameter
132 mm
Groefbreedte
9.5 mm
Afdichtingshoogte
8.5 mm
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
118 mm
D
132 mm
L
9.5 mm
H
8.5 mm
C
6 mm
Max. werkdruk
150 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s