€ 21,50/ stukexcl. btw
€ 26,02incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 21,50 | - |
5+ | € 17,20 | 20.00% |
10+ | € 13,98 | 35.00% |
30+ | € 10,75 | 50.00% |
50+ | € 9,68 | 55.00% |
100+ | € 8,60 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 2001 |
Materiaal afdichting | NBR |
Inwendige diameter | 115 mm |
Uitwendige diameter | 135 mm |
Groefbreedte | 16 mm |
Afdichtingshoogte | 15 mm |
Temperatuurgebied | van -30 tot 105 °C |
d | 115 mm |
D | 135 mm |
L | 16 mm |
H | 15 mm |
C | 6.5 mm |
Max. werkdruk | 150 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |