€ 21,30/ stukexcl. btw
€ 25,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 21,30 | - |
5+ | € 17,04 | 20.00% |
10+ | € 13,85 | 35.00% |
30+ | € 10,65 | 50.00% |
50+ | € 9,59 | 55.00% |
100+ | € 8,52 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 2001 |
Materiaal afdichting | NBR |
Inwendige diameter | 114.3 mm |
Uitwendige diameter | 127 mm |
Groefbreedte | 7.35 mm |
Afdichtingshoogte | 6.35 mm |
Temperatuurgebied | van -30 tot 105 °C |
d | 114.3 mm |
D | 127 mm |
L | 7.35 mm |
H | 6.35 mm |
C | 6 mm |
Max. werkdruk | 150 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |