Eriks

Groefringmanchet 2001 NBR 10x16x6 L=7

  • ERIKS:12746908
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gelijkbenige stang en enkelwerkende zuigerafdichting 2001. Materiaal NBR. Temperatuur -30 tot +80 ºC, max. snelheid 0,3 m/s en druk 100 bar.
Opslaan in lijst

€ 2,56/ stukexcl. btw

€ 3,10incl. btw

94 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 2,56

-

5+

€ 2,05

20.00%

10+

€ 1,66

35.00%

30+

€ 1,28

50.00%

50+

€ 1,15

55.00%

100+

€ 1,02

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2001
Materiaal afdichting
NBR
Inwendige diameter
10 mm
Uitwendige diameter
16 mm
Groefbreedte
7 mm
Afdichtingshoogte
6 mm
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
10 mm
D
16 mm
L
7 mm
H
6 mm
C
3.5 mm
Max. werkdruk
150 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s