Eriks

Groefringmanchet 2001 NBR 103x125x14 L=15

  • ERIKS:14411147
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gelijkbenige stang en enkelwerkende zuigerafdichting 2001. Materiaal NBR. Temperatuur -30 tot +80 ºC, max. snelheid 0,3 m/s en druk 100 bar.
Opslaan in lijst

€ 18,80/ stukexcl. btw

€ 22,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 18,80

-

5+

€ 15,04

20.00%

10+

€ 12,22

35.00%

30+

€ 9,40

50.00%

50+

€ 8,46

55.00%

100+

€ 7,52

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2001
Materiaal afdichting
NBR
Inwendige diameter
103 mm
Uitwendige diameter
125 mm
Groefbreedte
15 mm
Afdichtingshoogte
14 mm
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
103 mm
D
125 mm
L
15 mm
H
14 mm
C
8 mm
Max. werkdruk
150 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s