€ 18,10/ stukexcl. btw
€ 21,90incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 18,10 | - |
5+ | € 14,48 | 20.00% |
10+ | € 11,77 | 35.00% |
30+ | € 9,05 | 50.00% |
50+ | € 8,15 | 55.00% |
100+ | € 7,24 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 2001 |
Materiaal afdichting | NBR |
Inwendige diameter | 100 mm |
Uitwendige diameter | 115 mm |
Groefbreedte | 10 mm |
Afdichtingshoogte | 9 mm |
Temperatuurgebied | van -30 tot 105 °C |
d | 100 mm |
D | 115 mm |
L | 10 mm |
H | 9 mm |
C | 6 mm |
Max. werkdruk | 150 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |