Eriks

Groefringmanchet 0022AE PUR/POM 95x105x12 L=13

  • ERIKS:14413762
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 40,00/ stukexcl. btw

€ 48,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 40,00

-

5+

€ 32,00

20.00%

10+

€ 26,00

35.00%

30+

€ 20,00

50.00%

50+

€ 18,00

55.00%

100+

€ 16,00

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0022AE
Stangdiameter
95 mm
Groefdiameter
105 mm
Groefbreedte
13 mm
Afdichtingshoogte
12 mm
Materiaal afdichting
PUR
Materiaal back-up ring
POM
Temperatuurgebied
van -35 tot 100 °C
d
95 mm
D
105 mm
L
13 mm
H
12 mm
C
5.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s