Eriks

Groefringmanchet 0022AE PUR/POM 80x92x11 L=12

  • ERIKS:14413758
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 32,80/ stukexcl. btw

€ 39,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 32,80

-

5+

€ 26,24

20.00%

10+

€ 21,32

35.00%

30+

€ 16,40

50.00%

50+

€ 14,76

55.00%

100+

€ 13,12

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0022AE
Stangdiameter
80 mm
Groefdiameter
92 mm
Groefbreedte
12 mm
Afdichtingshoogte
11 mm
Materiaal afdichting
PUR
Materiaal back-up ring
POM
Temperatuurgebied
van -35 tot 100 °C
d
80 mm
D
92 mm
L
12 mm
H
11 mm
C
5.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s