Eriks

Groefringmanchet 0022AE PUR/POM 65x80x12 L=13

  • ERIKS:14413753
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 26,10/ stukexcl. btw

€ 31,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 26,10

-

5+

€ 20,88

20.00%

10+

€ 16,97

35.00%

30+

€ 13,05

50.00%

50+

€ 11,75

55.00%

100+

€ 10,44

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0022AE
Stangdiameter
65 mm
Groefdiameter
80 mm
Groefbreedte
13 mm
Afdichtingshoogte
12 mm
Materiaal afdichting
PUR
Materiaal back-up ring
POM
Temperatuurgebied
van -35 tot 100 °C
d
65 mm
D
80 mm
L
13 mm
H
12 mm
C
6 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s