Eriks

Groefringmanchet 0022AE PUR/POM 63x78x10,8 L=12

  • ERIKS:14413752
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 25,20/ stukexcl. btw

€ 30,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 25,20

-

5+

€ 20,16

20.00%

10+

€ 16,38

35.00%

30+

€ 12,60

50.00%

50+

€ 11,34

55.00%

100+

€ 10,08

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0022AE
Stangdiameter
63 mm
Groefdiameter
78 mm
Groefbreedte
12 mm
Afdichtingshoogte
10.8 mm
Materiaal afdichting
PUR
Materiaal back-up ring
POM
Temperatuurgebied
van -35 tot 100 °C
d
63 mm
D
78 mm
L
12 mm
H
10.8 mm
C
6 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s