Eriks

Groefringmanchet 0022AE PUR/POM 60x70x10 L=11

  • ERIKS:14413749
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 24,00/ stukexcl. btw

€ 29,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 24,00

-

5+

€ 19,20

20.00%

10+

€ 15,60

35.00%

30+

€ 12,00

50.00%

50+

€ 10,80

55.00%

100+

€ 9,60

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0022AE
Stangdiameter
60 mm
Groefdiameter
70 mm
Groefbreedte
11 mm
Afdichtingshoogte
10 mm
Materiaal afdichting
PUR
Materiaal back-up ring
POM
Temperatuurgebied
van -35 tot 100 °C
d
60 mm
D
70 mm
L
11 mm
H
10 mm
C
5.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s