€ 16,10/ stukexcl. btw
€ 19,48incl. btw
29 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 16,10 | - |
5+ | € 12,88 | 20.00% |
10+ | € 10,47 | 35.00% |
30+ | € 8,05 | 50.00% |
50+ | € 7,25 | 55.00% |
100+ | € 6,44 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 0022AE |
Stangdiameter | 40 mm |
Groefdiameter | 48 mm |
Groefbreedte | 9 mm |
Afdichtingshoogte | 8 mm |
Materiaal afdichting | PUR |
Materiaal back-up ring | POM |
Temperatuurgebied | van -35 tot 100 °C |
d | 40 mm |
D | 48 mm |
L | 9 mm |
H | 8 mm |
C | 4.5 mm |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |