Eriks

Groefringmanchet 0022AE PUR/POM 380x400x15 L=16

  • ERIKS:14413784
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 278,50/ stukexcl. btw

€ 336,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 278,50

-

5+

€ 222,80

20.00%

10+

€ 181,03

35.00%

30+

€ 139,25

50.00%

50+

€ 125,33

55.00%

100+

€ 111,40

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0022AE
Stangdiameter
380 mm
Groefdiameter
400 mm
Groefbreedte
16 mm
Afdichtingshoogte
15 mm
Materiaal afdichting
PUR
Materiaal back-up ring
POM
Temperatuurgebied
van -35 tot 100 °C
d
380 mm
D
400 mm
L
16 mm
H
15 mm
C
6.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s