Eriks

Groefringmanchet 0022AE PUR/POM 38,1x44,45x6,35 L=7,14

  • ERIKS:14413730
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 15,40/ stukexcl. btw

€ 18,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 15,40

-

5+

€ 12,32

20.00%

10+

€ 10,01

35.00%

30+

€ 7,70

50.00%

50+

€ 6,93

55.00%

100+

€ 6,16

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0022AE
Stangdiameter
38.1 mm
Groefdiameter
44.45 mm
Groefbreedte
7.14 mm
Afdichtingshoogte
6.35 mm
Materiaal afdichting
PUR
Materiaal back-up ring
POM
Temperatuurgebied
van -35 tot 100 °C
d
38.1 mm
D
44.45 mm
L
7.14 mm
H
6.35 mm
C
3.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s