Eriks

Groefringmanchet 0022AE PUR/POM 34,92x41,27x6,35 L=7,14

  • ERIKS:14413726
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 14,30/ stukexcl. btw

€ 17,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 14,30

-

5+

€ 11,44

20.00%

10+

€ 9,30

35.00%

30+

€ 7,15

50.00%

50+

€ 6,44

55.00%

100+

€ 5,72

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0022AE
Stangdiameter
34.92 mm
Groefdiameter
41.27 mm
Groefbreedte
7.14 mm
Afdichtingshoogte
6.35 mm
Materiaal afdichting
PUR
Materiaal back-up ring
POM
Temperatuurgebied
van -35 tot 100 °C
d
34.92 mm
D
41.27 mm
L
7.14 mm
H
6.35 mm
C
3.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s