Eriks

Groefringmanchet 0022AE PUR/POM 285x310x19 L=20

  • ERIKS:14413782
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 178,00/ stukexcl. btw

€ 215,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 178,00

-

5+

€ 142,40

20.00%

10+

€ 115,70

35.00%

30+

€ 89,00

50.00%

50+

€ 80,10

55.00%

100+

€ 71,20

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0022AE
Stangdiameter
285 mm
Groefdiameter
310 mm
Groefbreedte
20 mm
Afdichtingshoogte
19 mm
Materiaal afdichting
PUR
Materiaal back-up ring
POM
Temperatuurgebied
van -35 tot 100 °C
d
285 mm
D
310 mm
L
20 mm
H
19 mm
C
8 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s