Eriks

Groefringmanchet 0022AE PUR/POM 260x280x14,6 L=15,6

  • ERIKS:14413780
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 155,00/ stukexcl. btw

€ 187,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 155,00

-

5+

€ 124,00

20.00%

10+

€ 100,75

35.00%

30+

€ 77,50

50.00%

50+

€ 69,75

55.00%

100+

€ 62,00

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0022AE
Stangdiameter
260 mm
Groefdiameter
280 mm
Groefbreedte
15.6 mm
Afdichtingshoogte
14.6 mm
Materiaal afdichting
PUR
Materiaal back-up ring
POM
Temperatuurgebied
van -35 tot 100 °C
d
260 mm
D
280 mm
L
15.6 mm
H
14.6 mm
C
6.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s