Eriks

Groefringmanchet 0022AE PUR/POM 25,4x31,75x6,35 L=7,14

  • ERIKS:14413719
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 11,00/ stukexcl. btw

€ 13,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 11,00

-

5+

€ 8,80

20.00%

10+

€ 7,15

35.00%

30+

€ 5,50

50.00%

50+

€ 4,95

55.00%

100+

€ 4,40

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0022AE
Stangdiameter
25.4 mm
Groefdiameter
31.75 mm
Groefbreedte
7.14 mm
Afdichtingshoogte
6.35 mm
Materiaal afdichting
PUR
Materiaal back-up ring
POM
Temperatuurgebied
van -35 tot 100 °C
d
25.4 mm
D
31.75 mm
L
7.14 mm
H
6.35 mm
C
3.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s