Eriks

Groefringmanchet 0022AE PUR/POM 22x30x6 L=7

  • ERIKS:14413717
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 9,80/ stukexcl. btw

€ 11,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 9,80

-

5+

€ 7,84

20.00%

10+

€ 6,37

35.00%

30+

€ 4,90

50.00%

50+

€ 4,41

55.00%

100+

€ 3,92

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0022AE
Stangdiameter
22 mm
Groefdiameter
30 mm
Groefbreedte
7 mm
Afdichtingshoogte
6 mm
Materiaal afdichting
PUR
Materiaal back-up ring
POM
Temperatuurgebied
van -35 tot 100 °C
d
22 mm
D
30 mm
L
7 mm
H
6 mm
C
4.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s