€ 113,50/ stukexcl. btw
€ 137,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 113,50 | - |
5+ | € 90,80 | 20.00% |
10+ | € 73,78 | 35.00% |
30+ | € 56,75 | 50.00% |
50+ | € 51,08 | 55.00% |
100+ | € 45,40 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 0022AE |
Stangdiameter | 210 mm |
Groefdiameter | 235 mm |
Groefbreedte | 19.2 mm |
Afdichtingshoogte | 18.2 mm |
Materiaal afdichting | PUR |
Materiaal back-up ring | POM |
Temperatuurgebied | van -35 tot 100 °C |
d | 210 mm |
D | 235 mm |
L | 19.2 mm |
H | 18.2 mm |
C | 8 mm |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |