Eriks

Groefringmanchet 0022AE PUR/POM 195x215x15 L=16

  • ERIKS:14413777
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 102,00/ stukexcl. btw

€ 123,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 102,00

-

5+

€ 81,60

20.00%

10+

€ 66,30

35.00%

30+

€ 51,00

50.00%

50+

€ 45,90

55.00%

100+

€ 40,80

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0022AE
Stangdiameter
195 mm
Groefdiameter
215 mm
Groefbreedte
16 mm
Afdichtingshoogte
15 mm
Materiaal afdichting
PUR
Materiaal back-up ring
POM
Temperatuurgebied
van -35 tot 100 °C
d
195 mm
D
215 mm
L
16 mm
H
15 mm
C
6.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s