€ 8,85/ stukexcl. btw
€ 10,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 8,85 | - |
5+ | € 7,08 | 20.00% |
10+ | € 5,75 | 35.00% |
30+ | € 4,43 | 50.00% |
50+ | € 3,98 | 55.00% |
100+ | € 3,54 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 0022AE |
Stangdiameter | 19.05 mm |
Groefdiameter | 25.4 mm |
Groefbreedte | 7.14 mm |
Afdichtingshoogte | 6.35 mm |
Materiaal afdichting | PUR |
Materiaal back-up ring | POM |
Temperatuurgebied | van -35 tot 100 °C |
d | 19.05 mm |
D | 25.4 mm |
L | 7.14 mm |
H | 6.35 mm |
C | 3.5 mm |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |