Eriks

Groefringmanchet 0022AE PUR/POM 140x160x14,6 L=15,6

  • ERIKS:14413772
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 64,90/ stukexcl. btw

€ 78,53incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 64,90

-

5+

€ 51,92

20.00%

10+

€ 42,19

35.00%

30+

€ 32,45

50.00%

50+

€ 29,21

55.00%

100+

€ 25,96

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0022AE
Stangdiameter
140 mm
Groefdiameter
160 mm
Groefbreedte
15.6 mm
Afdichtingshoogte
14.6 mm
Materiaal afdichting
PUR
Materiaal back-up ring
POM
Temperatuurgebied
van -35 tot 100 °C
d
140 mm
D
160 mm
L
15.6 mm
H
14.6 mm
C
6.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s