Eriks

Groefringmanchet 0022AE PUR/POM 135x145x12 L=13

  • ERIKS:14413771
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 61,90/ stukexcl. btw

€ 74,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 61,90

-

5+

€ 49,52

20.00%

10+

€ 40,24

35.00%

30+

€ 30,95

50.00%

50+

€ 27,86

55.00%

100+

€ 24,76

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0022AE
Stangdiameter
135 mm
Groefdiameter
145 mm
Groefbreedte
13 mm
Afdichtingshoogte
12 mm
Materiaal afdichting
PUR
Materiaal back-up ring
POM
Temperatuurgebied
van -35 tot 100 °C
d
135 mm
D
145 mm
L
13 mm
H
12 mm
C
5.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s