€ 59,00/ stukexcl. btw
€ 71,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 59,00 | - |
5+ | € 47,20 | 20.00% |
10+ | € 38,35 | 35.00% |
30+ | € 29,50 | 50.00% |
50+ | € 26,55 | 55.00% |
100+ | € 23,60 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 0022AE |
Stangdiameter | 130 mm |
Groefdiameter | 140 mm |
Groefbreedte | 13 mm |
Afdichtingshoogte | 12 mm |
Materiaal afdichting | PUR |
Materiaal back-up ring | POM |
Temperatuurgebied | van -35 tot 100 °C |
d | 130 mm |
D | 140 mm |
L | 13 mm |
H | 12 mm |
C | 5.5 mm |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |