Eriks

Groefringmanchet 0022AE PUR/POM 120x140x14,6 L=15,6

  • ERIKS:14413768
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 53,30/ stukexcl. btw

€ 64,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 53,30

-

5+

€ 42,64

20.00%

10+

€ 34,65

35.00%

30+

€ 26,65

50.00%

50+

€ 23,99

55.00%

100+

€ 21,32

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0022AE
Stangdiameter
120 mm
Groefdiameter
140 mm
Groefbreedte
15.6 mm
Afdichtingshoogte
14.6 mm
Materiaal afdichting
PUR
Materiaal back-up ring
POM
Temperatuurgebied
van -35 tot 100 °C
d
120 mm
D
140 mm
L
15.6 mm
H
14.6 mm
C
6.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s