€ 50,50/ stukexcl. btw
€ 61,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 50,50 | - |
5+ | € 40,40 | 20.00% |
10+ | € 32,83 | 35.00% |
30+ | € 25,25 | 50.00% |
50+ | € 22,73 | 55.00% |
100+ | € 20,20 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 0022AE |
Stangdiameter | 115 mm |
Groefdiameter | 125 mm |
Groefbreedte | 13 mm |
Afdichtingshoogte | 12 mm |
Materiaal afdichting | PUR |
Materiaal back-up ring | POM |
Temperatuurgebied | van -35 tot 100 °C |
d | 115 mm |
D | 125 mm |
L | 13 mm |
H | 12 mm |
C | 5.5 mm |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |