Eriks

Groefringmanchet 0022AE PUR/POM 110x125x14,6 L=15,6

  • ERIKS:14413765
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 47,80/ stukexcl. btw

€ 57,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 47,80

-

5+

€ 38,24

20.00%

10+

€ 31,07

35.00%

30+

€ 23,90

50.00%

50+

€ 21,51

55.00%

100+

€ 19,12

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0022AE
Stangdiameter
110 mm
Groefdiameter
125 mm
Groefbreedte
15.6 mm
Afdichtingshoogte
14.6 mm
Materiaal afdichting
PUR
Materiaal back-up ring
POM
Temperatuurgebied
van -35 tot 100 °C
d
110 mm
D
125 mm
L
15.6 mm
H
14.6 mm
C
6 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s