Eriks

Groefringmanchet 0022 PUR 90x105 L=12,5

  • ERIKS:10018503
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Asymmetrische stangafdichting 0022 met verkorte binnenlip en tweede afdichting aan binnenzijde. Materiaal polyurethaan. Max. druk 40 MPa (400 bar), snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +110 ºC afhankelijk van medium. Toepassingen grondverzetmachines, steuncilinders, scheepshydrauliek, mobiele hydrauliek, waterbouwkundige objecten.
Opslaan in lijst

€ 17,30/ stukexcl. btw

€ 20,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 17,30

-

10+

€ 15,57

10.00%

25+

€ 13,84

20.00%

50+

€ 12,11

30.00%

100+

€ 11,25

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0022
Materiaal afdichting
PUR
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s