€ 27,30/ stukexcl. btw
€ 33,03incl. btw
24 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 27,30 | - |
5+ | € 21,84 | 20.00% |
10+ | € 17,75 | 35.00% |
30+ | € 13,65 | 50.00% |
50+ | € 12,29 | 55.00% |
100+ | € 10,92 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 0022 |
Stangdiameter | 80 mm |
Groefdiameter | 90 mm |
Groefbreedte | 7 mm |
Afdichtingshoogte | 6 mm |
Materiaal afdichting | PUR |
Temperatuurgebied | van -35 tot 100 °C |
d | 80 mm |
D | 90 mm |
L | 7 mm |
H | 6 mm |
C | 5.5 mm |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |