Eriks

Groefringmanchet 0022 PUR 80x88x11,5 L=12,5

  • ERIKS:11416448
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Asymmetrische stangafdichting 0022 met verkorte binnenlip en tweede afdichting aan binnenzijde. Materiaal polyurethaan. Max. druk 40 MPa (400 bar), snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +110 ºC afhankelijk van medium. Toepassingen grondverzetmachines, steuncilinders, scheepshydrauliek, mobiele hydrauliek, waterbouwkundige objecten.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 03/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0022
Stangdiameter
80 mm
Groefdiameter
88 mm
Groefbreedte
12.5 mm
Afdichtingshoogte
11.5 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -35 tot 100 °C
d
80 mm
D
88 mm
L
12.5 mm
H
11.5 mm
C
4.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s