Eriks

Groefringmanchet 0022 PUR 80x100x12 L=13

  • ERIKS:10018266
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Asymmetrische stangafdichting 0022 met verkorte binnenlip en tweede afdichting aan binnenzijde. Materiaal polyurethaan. Max. druk 40 MPa (400 bar), snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +110 ºC afhankelijk van medium. Toepassingen grondverzetmachines, steuncilinders, scheepshydrauliek, mobiele hydrauliek, waterbouwkundige objecten.
Opslaan in lijst

€ 27,30/ stukexcl. btw

€ 33,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 27,30

-

5+

€ 21,84

20.00%

10+

€ 17,75

35.00%

30+

€ 13,65

50.00%

50+

€ 12,29

55.00%

100+

€ 10,92

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0022
Stangdiameter
80 mm
Groefdiameter
100 mm
Groefbreedte
13 mm
Afdichtingshoogte
12 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -35 tot 100 °C
d
80 mm
D
100 mm
L
13 mm
H
12 mm
C
6.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s