Eriks

Groefringmanchet 0022 PUR 76,2x88,9x9,53 L=10,5

  • ERIKS:14441506
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Asymmetrische stangafdichting 0022 met verkorte binnenlip en tweede afdichting aan binnenzijde. Materiaal polyurethaan. Max. druk 40 MPa (400 bar), snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +110 ºC afhankelijk van medium. Toepassingen grondverzetmachines, steuncilinders, scheepshydrauliek, mobiele hydrauliek, waterbouwkundige objecten.
Opslaan in lijst

€ 25,90/ stukexcl. btw

€ 31,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 25,90

-

5+

€ 20,72

20.00%

10+

€ 16,84

35.00%

30+

€ 12,95

50.00%

50+

€ 11,66

55.00%

100+

€ 10,36

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0022
Stangdiameter
76.2 mm
Groefdiameter
88.9 mm
Groefbreedte
10.5 mm
Afdichtingshoogte
9.53 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -35 tot 100 °C
d
76.2 mm
D
88.9 mm
L
10.5 mm
H
9.53 mm
C
5.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s