€ 23,60/ stukexcl. btw
€ 28,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 23,60 | - |
5+ | € 18,88 | 20.00% |
10+ | € 15,34 | 35.00% |
30+ | € 11,80 | 50.00% |
50+ | € 10,62 | 55.00% |
100+ | € 9,44 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 0022 |
Stangdiameter | 70 mm |
Groefdiameter | 85 mm |
Groefbreedte | 13 mm |
Afdichtingshoogte | 12 mm |
Materiaal afdichting | PUR |
Temperatuurgebied | van -35 tot 100 °C |
d | 70 mm |
D | 85 mm |
L | 13 mm |
H | 12 mm |
C | 6 mm |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |