Eriks

Groefringmanchet 0022 PUR 6x9x3,5 L=4

  • ERIKS:12825221
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Asymmetrische stangafdichting 0022 met verkorte binnenlip en tweede afdichting aan binnenzijde. Materiaal polyurethaan. Max. druk 40 MPa (400 bar), snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +110 ºC afhankelijk van medium. Toepassingen grondverzetmachines, steuncilinders, scheepshydrauliek, mobiele hydrauliek, waterbouwkundige objecten.
Opslaan in lijst

€ 4,04/ stukexcl. btw

€ 4,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,04

-

5+

€ 3,23

20.00%

10+

€ 2,63

35.00%

30+

€ 2,02

50.00%

50+

€ 1,82

55.00%

100+

€ 1,62

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0022
Stangdiameter
6 mm
Groefdiameter
9 mm
Groefbreedte
4 mm
Afdichtingshoogte
3.5 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -35 tot 100 °C
d
6 mm
D
9 mm
L
4 mm
H
3.5 mm
C
2.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s