€ 23,50/ stukexcl. btw
€ 28,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 23,50 | - |
5+ | € 18,80 | 20.00% |
10+ | € 15,28 | 35.00% |
30+ | € 11,75 | 50.00% |
50+ | € 10,58 | 55.00% |
100+ | € 9,40 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 0022 |
Stangdiameter | 69.85 mm |
Groefdiameter | 82.55 mm |
Groefbreedte | 10.5 mm |
Afdichtingshoogte | 9.53 mm |
Materiaal afdichting | PUR |
Temperatuurgebied | van -35 tot 100 °C |
d | 69.85 mm |
D | 82.55 mm |
L | 10.5 mm |
H | 9.53 mm |
C | 5.5 mm |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |