Eriks

Groefringmanchet 0022 PUR 60x75 L=12,5

  • ERIKS:10018440
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Asymmetrische stangafdichting 0022 met verkorte binnenlip en tweede afdichting aan binnenzijde. Materiaal polyurethaan. Max. druk 40 MPa (400 bar), snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +110 ºC afhankelijk van medium. Toepassingen grondverzetmachines, steuncilinders, scheepshydrauliek, mobiele hydrauliek, waterbouwkundige objecten.
Opslaan in lijst

€ 19,30/ stukexcl. btw

€ 23,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 19,30

-

5+

€ 15,44

20.00%

10+

€ 12,55

35.00%

30+

€ 9,65

50.00%

50+

€ 8,69

55.00%

100+

€ 7,72

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0022
Materiaal afdichting
PUR
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s