€ 18,30/ stukexcl. btw
€ 22,14incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 18,30 | - |
5+ | € 14,64 | 20.00% |
10+ | € 11,90 | 35.00% |
30+ | € 9,15 | 50.00% |
50+ | € 8,24 | 55.00% |
100+ | € 7,32 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 0022 |
Stangdiameter | 55 mm |
Groefdiameter | 71 mm |
Groefbreedte | 13 mm |
Afdichtingshoogte | 12 mm |
Materiaal afdichting | PUR |
Temperatuurgebied | van -35 tot 100 °C |
d | 55 mm |
D | 71 mm |
L | 13 mm |
H | 12 mm |
C | 6 mm |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |