Eriks

Groefringmanchet 0022 PUR 50x60x6 L=7

  • ERIKS:14441726
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Asymmetrische stangafdichting 0022 met verkorte binnenlip en tweede afdichting aan binnenzijde. Materiaal polyurethaan. Max. druk 40 MPa (400 bar), snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +110 ºC afhankelijk van medium. Toepassingen grondverzetmachines, steuncilinders, scheepshydrauliek, mobiele hydrauliek, waterbouwkundige objecten.
Opslaan in lijst

€ 16,60/ stukexcl. btw

€ 20,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 16,60

-

5+

€ 13,28

20.00%

10+

€ 10,79

35.00%

30+

€ 8,30

50.00%

50+

€ 7,47

55.00%

100+

€ 6,64

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0022
Stangdiameter
50 mm
Groefdiameter
60 mm
Groefbreedte
7 mm
Afdichtingshoogte
6 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -35 tot 100 °C
d
50 mm
D
60 mm
L
7 mm
H
6 mm
C
5.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s