Eriks

Groefringmanchet 0022 PUR 50,8x57,15x6,35 L=7,14

  • ERIKS:14441469
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Asymmetrische stangafdichting 0022 met verkorte binnenlip en tweede afdichting aan binnenzijde. Materiaal polyurethaan. Max. druk 40 MPa (400 bar), snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +110 ºC afhankelijk van medium. Toepassingen grondverzetmachines, steuncilinders, scheepshydrauliek, mobiele hydrauliek, waterbouwkundige objecten.
Opslaan in lijst

€ 16,90/ stukexcl. btw

€ 20,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 16,90

-

5+

€ 13,52

20.00%

10+

€ 10,99

35.00%

30+

€ 8,45

50.00%

50+

€ 7,61

55.00%

100+

€ 6,76

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0022
Stangdiameter
50.8 mm
Groefdiameter
57.15 mm
Groefbreedte
7.14 mm
Afdichtingshoogte
6.35 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -35 tot 100 °C
d
50.8 mm
D
57.15 mm
L
7.14 mm
H
6.35 mm
C
3.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s