Eriks

Groefringmanchet 0022 PUR 40x55x11,5 L=12,5

  • ERIKS:14441637
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Asymmetrische stangafdichting 0022 met verkorte binnenlip en tweede afdichting aan binnenzijde. Materiaal polyurethaan. Max. druk 40 MPa (400 bar), snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +110 ºC afhankelijk van medium. Toepassingen grondverzetmachines, steuncilinders, scheepshydrauliek, mobiele hydrauliek, waterbouwkundige objecten.
Opslaan in lijst

€ 13,40/ stukexcl. btw

€ 16,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 13,40

-

5+

€ 10,72

20.00%

10+

€ 8,71

35.00%

30+

€ 6,70

50.00%

50+

€ 6,03

55.00%

100+

€ 5,36

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0022
Stangdiameter
40 mm
Groefdiameter
55 mm
Groefbreedte
12.5 mm
Afdichtingshoogte
11.5 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -35 tot 100 °C
d
40 mm
D
55 mm
L
12.5 mm
H
11.5 mm
C
6 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s